Perforator de știfturi 4 mm

Cod articol: 8759020
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Dornuri cilindrice

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 8759020
    EAN / GTIN 4010883875905
    Număr producător 8759020
    L-Număr L60160 708

    Descriere

    Descriere:

    Proiectare conform DIN 6450
    Oțel vanadiu GEDORE
    Încălzit și călit cu grijă pe toată lungimea
    Cepe de lovire călite inductiv
    Capacele de lucru șlefuite și lăcuite transparent
    Dimensiuni speciale la cerere

    Caracteristică:

    • Tijă octogonală [mm]: 10 mm
    • Design: Uniform călit și călit cu grijă pe întreaga lungime, capetele de impact călite prin inducție
    • Lățimea totală [mm]: 10 mm
    • Înălțime totală [mm]: 10 mm
    • Lungime totală [mm]: 150 mm
    • Material: Oțel cu vanadiu
    • Shank-Ø: 10 mm
    • Lungime de derivare [mm]: 50 mm
    • Deriva Ø [mm]: 4 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături