Putere tăietori diagonale L.160mm cap lustruit

Cod articol: 87588610
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87588610
EAN / GTIN 4005887526007
Număr producător 87588610

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru toate firele, chiar și firul de pian
  • Muchii de tăiere de precizie întărite inductiv pentru toate firele
  • Oțel electric
  • DIN ISO 5749 A.

Caracteristică:

  • Înălțimea capului mm (d): 10 mm
  • Lățimea capului mm (a): 22 mm
  • Lungimea fălcii: 25 mm
  • e: 25 mm
  • Sârmă de pian (4): 2,0 mm
  • Sârmă dură (3): 2,5 mm
  • Sârmă de duritate medie (2): 3,4 mm
  • Sârmă moale (1): 4,0 mm
  • Capul: poliert
  • Mânere: Capac din plastic
  • Înălțime mm (h): 15 mm
  • Lungime [mm): 160 mm
  • t: 10 mm
  • W: 22 mm
  • Greutate: 174 g
  • Lățime mm (b): 53 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături