Cuttere diagonale electrice, lustruite, mânere multicomponente, 200 mm

Cod articol: 87588215
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87588215
EAN / GTIN 4005887005991
Număr producător 87588215
L-Număr L60010 7601

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru toate firele, chiar și firul de pian
  • Muchii de tăiere de precizie întărite inductiv pentru toate firele
  • Oțel electric
  • DIN ISO 5749 A.

Caracteristică:

  • Înălțimea capului mm (d): 14 mm
  • Lățimea capului mm (a): 26 mm
  • Lungimea fălcii: 34 mm
  • e: 34 mm
  • Sârmă de pian (4): 2,5 mm
  • Sârmă dură (3): 3,0 mm
  • Sârmă de duritate medie (2): 4,0 mm
  • Sârmă moale (1): 4,0 mm
  • Capul: poliert
  • Mânere: Manșoane multicomponente
  • Înălțime mm (h): 28 mm
  • Lungime [mm): 210 mm
  • t: 14 mm
  • W: 26 mm
  • Greutate: 304 g
  • Lățime mm (b): 60 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături