Tăietori diagonali de putere L.160mm cap 25

Cod articol: 87588110
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
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 87588110
    EAN / GTIN 4005887384508
    Număr producător 87588110
    L-Număr L60010 7971

    Descriere

    Descriere:

    • Potrivit pentru toate firele, chiar și firul de pian
    • Muchii de tăiere de precizie întărite inductiv pentru toate firele
    • Oțel electric
    • DIN ISO 5749 A.

    Caracteristică:

    • Lungimea fălcii: 25 mm
    • e: 25 mm
    • Capul: 25
    • Sârmă de pian (4): 2,0 mm
    • Sârmă dură (3): 2,5 mm
    • Sârmă de duritate medie (2): 3,4 mm
    • Sârmă moale (1): 4,0 mm
    • Mânere: Manșoane multicomponente
    • Aliaj: Oțel cu crom vanadiu
    • Înălțime mm (h): 24 mm
    • Lungime [mm): 160 mm
    • Greutate: 201 g
    • Lățime mm (b): 60 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături