Tăietor lateral de decapare L.160mm cap cromat

Cod articol: 87587520
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87587520
EAN / GTIN 4005887011947
Număr producător 87587520
L-Număr L60010 7993

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru toate firele, chiar și firul de pian
  • Muchii de tăiere de precizie întărite inductiv pentru toate firele
  • Dispozitive de dezizolare de precizie pentru conductori cu secțiune transversală de 1,5 și 2,5 mm²
  • Oțel electric
  • DIN ISO 5749 B.

Caracteristică:

  • Sârmă moale (1): 3 mm
  • Înălțimea capului mm (d): 10 mm
  • Lățimea capului mm (a): 20 mm
  • Lățimea vârfului mm (f): 20 mm
  • Lungimea fălcii: 22 mm
  • e: 22 mm
  • Sârmă de pian (4): 1,6 mm
  • Sârmă dură (3): 2,0 mm
  • Sârmă de duritate medie (2): 2,8 mm
  • Capul: cromat
  • Mânere: Manșoane multicomponente
  • Aliaj: Oțel cu crom vanadiu
  • Înălțime mm (h): 20 mm
  • Lungime [mm): 224 mm
  • t: 10 mm
  • W: 20 mm
  • Greutate: 196 g
  • Lățime mm (b): 100 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături