Clește mecanic cu nas plat, clește cu nas lung, lustruit, acoperit cu plastic, 160 mm

Cod articol: 87569210
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
    Tip produs Cleşte cu fălci rotunde late

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 87569210
    EAN / GTIN 4005887005465
    Număr producător 87569210
    L-Număr L60010 8034

    Descriere

    Descriere:

    • Potrivit pentru prindere, prindere și reglare
    • Fălci lungi, rotunde
    • Suprafețele de prindere sunt dințate

    Caracteristică:

    • Înălțime centrală mm (e): 2.5 mm
    • Lățimea vârfului mm (f): 3 mm
    • Înălțimea capului mm (d): 8 mm
    • Lățimea capului mm (a): 15 mm
    • Lungimea fălcii: 50 mm
    • L3: 50 mm
    • Capul: poliert
    • Mânere: Capac din plastic
    • Înălțime mm (h): 15 mm
    • Lungime [mm): 163 mm
    • t: 8,0 mm
    • W: 15 mm
    • Greutate: 114 g
    • Lățime mm (b): 53 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături