Clește mecanic cu nas plat, clește cu nas lung, cromat, mânere multicomponente, 140

Cod articol: 87569105
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
    Tip produs Cleşte cu fălci rotunde late

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 87569105
    EAN / GTIN 4005887005434
    Număr producător 87569105
    L-Număr L60010 8026

    Descriere

    Descriere:

    • Potrivit pentru prindere, prindere și reglare
    • Fălci lungi, rotunde
    • Suprafețele de prindere sunt dințate

    Caracteristică:

    • Înălțime centrală mm (e): 2 mm
    • Lățimea vârfului mm (f): 2.5 mm
    • Înălțimea capului mm (d): 7.5 mm
    • Lățimea capului mm (a): 14 mm
    • Lungimea fălcii: 40 mm
    • L3: 40 mm
    • Capul: cromat
    • Mânere: Manșoane multicomponente
    • Înălțime mm (h): 24 mm
    • Lungime [mm): 145 mm
    • t: 7,5 mm
    • W: 14 mm
    • Greutate: 107 g
    • Lățime mm (b): 55 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături