Clește combinat L.160mm capac de plastic

Cod articol: 87545605
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
Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87545605
EAN / GTIN 4005887524904
Număr producător 87545605
L-Număr L60010 4671

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru toate firele, chiar și firul de pian
  • Fabricat din oțel special de înaltă calitate, de calitate, cu performanțe de tăiere și durabilitate remarcabile chiar și în condiții de stres continuu
  • Muchii de tăiere de precizie întărite inductiv pentru toate firele
  • DIN ISO 5746

Caracteristică:

  • Cablu (5): 10 mm
  • Cablu (6) mm2: 16 mm²
  • Sârmă de pian (4): 1,5 mm
  • Sârmă dură (3): 1,8 mm
  • Capul: poliert
  • Mânere: Capac din plastic
  • Lungime [mm): 160 mm
  • Greutate: 163 g
  • Lățime mm (b): 54 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături