Clește combinat, lustruit, mânere multicomponente, 180 mm

Cod articol: 87545310
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cleşte multifuncţional

Identificare și clasificare

Cod articol 87545310
EAN / GTIN 4005887004758
Număr producător 87545310
L-Număr L60010 4933
Producător STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru toate firele, chiar și firul de pian
  • Fabricat din oțel special de înaltă calitate, de calitate, cu performanțe de tăiere și durabilitate remarcabile chiar și în condiții de stres continuu
  • Muchii de tăiere de precizie întărite inductiv pentru toate firele
  • DIN ISO 5746

Caracteristică:

  • Cablu (5): 12 mm
  • Cablu (6) mm2: 16 mm²
  • Sârmă de pian (4): 1,8 mm
  • Sârmă dură (3): 2,0 mm
  • Mânere: mânere multicomponente cu zone moi
  • Lungime [mm): 182 mm
  • Greutate: 258 g
  • Lățime mm (b): 55 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături