Aparat de dezizolat sârmă, lustruit, acoperit cu plastic, 160 mm

Cod articol: 87543305
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
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 87543305
    EAN / GTIN 4005887004741
    Număr producător 87543305
    L-Număr L60010 7974

    Descriere

    Descriere:

    • Pentru striparea individuală a diferitelor secțiuni transversale
    • Cu șurub de reglare pentru reglarea la firul dorit sau
    • Diametrul filetului

    Caracteristică:

    • Diametru min. (mm²): 5 mm²
    • Diametrul maxim (mm²): 10 mm²
    • Capacitate de tăiere: 10 mm²
    • Capul: Poliert
    • Mânere: Capac din plastic
    • Lungime [mm): 152 mm
    • Greutate: 129 g
    • Lățime mm (b): 97 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături