Cleste 90° pentru inele exterioare, cromat, mânere în formă de carouri, 170 mm A21

Cod articol: 87534015
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
    Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 87534015
    EAN / GTIN 4005887004598
    Număr producător 87534015
    L-Număr L60010 7495

    Descriere

    Descriere:

    • Potrivit pentru inelele exterioare (arbori) de forma B..
    • DIN 5254 B, fălci unghiulare 90° în direcția lățimii
    • Vârfuri de precizie antiderapante
    • Crom-vanadiu
    • Forjat într-o matriță
    • Călit cu ulei
    • Arc de întoarcere

    Caracteristică:

    • Mânere: în carouri
    • Capul: cromat
    • Diametru max. (mm): 60 mm
    • Diametru min. (mm): 19 mm
    • DIN: B19
    • Gr.: A21
    • Lungime [mm): 157 mm
    • Greutate: 143 g
    • Lățime mm (b): 83 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături