Clește pentru inele exterioare, cromat, mânere în formă de carouri, 225 mm A3

Cod articol: 87533055
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87533055
EAN / GTIN 4005887379009
Număr producător 87533055
L-Număr L60010 7494

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru inele exterioare (arbori) forma A..
  • DIN 5254 A
  • Vârfuri de precizie antiderapante drepte
  • Crom-vanadiu
  • Forjat într-o matriță
  • Călit cu ulei
  • Arc de întoarcere

Caracteristică:

  • Mânere: în carouri
  • Diametru max. (mm): 100 mm
  • Diametru min. (mm): 40 mm
  • Gr.: A3
  • Lungime [mm): 210 mm
  • Greutate: 200 g
  • Lățime mm (b): 90 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături