Cleste 90° pentru inele interioare, cromat, mânere în formă de carouri, 290 mm J41

Cod articol: 87532025
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87532025
EAN / GTIN 4005887004512
Număr producător 87532025
L-Număr L60010 6877

Descriere

Descriere:

  • Crom vanadiu, mânere în carouri
  • Potrivit pentru inele interioare (alezaje) forma D..
  • DN 5256 D, fălci unghiulare 90° în direcția lățimii
  • Vârfuri de precizie drepte, antiderapante
  • Forjat într-o matriță
  • Călit cu ulei

Caracteristică:

  • Mânere: în carouri
  • Capul: cromat
  • Diametru max. (mm): 140 mm
  • Diametru min. (mm): 85 mm
  • DIN: D85
  • Gr.: J41
  • Lungime [mm): 295 mm
  • Greutate: 416 g
  • Lățime mm (b): 57 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături