Clește pentru inele interioare, cromat, mânere în formă de carouri, 225 mm J3

Cod articol: 87531015
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
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87531015
EAN / GTIN 4005887377401
Număr producător 87531015
L-Număr L60010 6260

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru inele interioare (alezaje) forma C..
  • DIN 5256 C
  • Vârfuri de precizie drepte, antiderapante
  • Forjat într-o matriță
  • Călit cu ulei

Caracteristică:

  • Mânere: în carouri
  • Capul: cromat
  • Diametru max. (mm): 100 mm
  • Diametru min. (mm): 40 mm
  • DIN: C40
  • Gr.: J3
  • Lungime [mm): 225 mm
  • Greutate: 218 g
  • Lățime mm (b): 48 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături