Clește pentru inele interioare, cromat, mânere în formă de carouri, 140 mm J0

Cod articol: 87531000
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
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87531000
EAN / GTIN 4005887015358
Număr producător 87531000
L-Număr L60010 7602

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru inele interioare (alezaje) forma C..
  • DIN 5256 C
  • Vârfuri de precizie drepte, antiderapante
  • Forjat într-o matriță
  • Călit cu ulei

Caracteristică:

  • Mânere: în carouri
  • Capul: cromat
  • Diametru max. (mm): 13 mm
  • Diametru min. (mm): 8 mm
  • DIN: C8
  • Gr.: J0
  • Lungime [mm): 138 mm
  • Greutate: 86 g
  • Lățime mm (b): 48 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături