Clește special de montaj, cromat, acoperire din plastic, 170 mm

Cod articol: 87530205
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
    Tip produs Cleşte de prindere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 87530205
    EAN / GTIN 4005887004444
    Număr producător 87530205
    L-Număr L60010 7790

    Descriere

    Descriere:

    • Potrivit pentru circlele în formă de potcoavă
    • Pentru inele de siguranță fără orificii de prindere pe siguranțele arborelui, de ex. pe
    • Motoare, transmisii, diferențiale, ambreiaje, frâne etc
    • Cu arc de deschidere
    • Călit cu ulei

    Caracteristică:

    • Mânere: Capac din plastic
    • Lungime [mm): 180 mm
    • Greutate: 169 g
    • Lățime mm (b): 82 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături