Clește cu bot rotund cu fălci lungi, cromat, mânere multicomponente, 140 mm

Cod articol: 87519000
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
Tip produs Cleşte cu fălci rotunde

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87519000
EAN / GTIN 4005887004154
Număr producător 87519000
L-Număr L60010 6858

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru îndoirea ochiurilor de sârmă și a inelelor
  • Cu fălci lungi pentru un confort de lucru și mai bun
  • Suprafețe de prindere cu dinți fini pentru păstrarea în siguranță a pieselor
  • DIN ISO 5745

Caracteristică:

  • Înălțime centrală mm (e): 2 mm
  • Înălțimea capului mm (d): 8.5 mm
  • Lățimea capului mm (a): 13 mm
  • Lungimea fălcii: 40 mm
  • L3: 40 mm
  • Capul: cromat
  • Mânere: Manșoane multicomponente
  • Înălțime mm (h): 24 mm
  • Lungime [mm): 145 mm
  • t: 8,5 mm
  • W: 13 mm
  • Greutate: 105 g
  • Lățime mm (b): 56 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături