Clește cu bot plat cu fălci lungi, lustruit, cu acoperire din plastic, 160 mm

Cod articol: 87518605
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
Tip produs Cleşte cu fălci plate

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87518605
EAN / GTIN 4005887522405
Număr producător 87518605
L-Număr L60010 4214

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru lucrări delicate în mecanica de precizie
  • Fălci lungi și plate
  • Suprafețe de prindere zimțate pentru prinderea sigură a pieselor
  • DIN ISO 5745

Caracteristică:

  • Lățimea vârfului mm (f): 3 mm
  • Înălțime centrală mm (e): 5 mm
  • Înălțimea capului mm (d): 8 mm
  • Lățimea capului mm (a): 15 mm
  • Lungimea fălcii: 50 mm
  • L3: 50 mm
  • Capul: poliert
  • Mânere: Capac din plastic, lustruit
  • Înălțime mm (h): 15 mm
  • Lungime [mm): 160 mm
  • t: 8,0 mm
  • W: 15 mm
  • Greutate: 129 g
  • Lățime mm (b): 54 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături