Clește de perforare a plăcilor L.200mm

Cod articol: 87511005
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
    Tip produs Sculă de perforat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 87511005
    EAN / GTIN 4005887004017
    Număr producător 87511005
    L-Număr L60010 7815

    Descriere

    Descriere:

    • Potrivit pentru spargerea și lărgirea găurilor în plăci
    • Oțel special pentru scule
    • Găurile pre-găurite pot fi extinse prin rupere și se pot forma margini

    Caracteristică:

    • Capul: poliert
    • Mânere: negru aramentizat
    • Lungime [mm): 200 mm
    • Greutate: 198 g
    • Lățime mm (b): 36 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături