Clește pentru tăierea sârmei ″TopCUT″, lăcuit negru, cap lustruit, acoperit cu plastic roșu,

Cod articol: 87510110
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
    Tip produs Cleşte de tăiat sârmă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 87510110
    EAN / GTIN 4005887495105
    Număr producător 87510110
    L-Număr L60010 6830

    Descriere

    Descriere:

    • Potrivit pentru legare, răsucire și separare
    • Forță de tăiere redusă datorită geometriei optime de tăiere
    • Limitați unghiul de deschidere pentru închiderea cu o singură mână, protejat de DBGM 20 2004 010 929,8
    • Oțel special, forjat în picături, întărit cu ulei
    • Funcționare extrem de lină
    • Margini de tăiere întărite inductiv pentru rezistență ridicată la uzură
    • DIN ISO 9242

    Caracteristică:

    • Capul: poliert
    • Mânere: lăcuit negru, capac roșu din plastic
    • Lungime [mm): 250 mm
    • Greutate: 417 g
    • Lățime mm (b): 50 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături