Clește pentru clește de siguranță ″TopCUT″ L.315mm

Cod articol: 87510020
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cleşte de tăiat sârmă

Identificare și clasificare

Cod articol 87510020
EAN / GTIN 4005887493804
Număr producător 87510020
L-Număr L60010 6928
Producător STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru legare, răsucire și separare
  • Forță de tăiere redusă datorită geometriei optime de tăiere
  • Limitați unghiul de deschidere pentru închiderea cu o singură mână, protejat de DBGM 20 2004 010 929,8
  • Oțel special, forjat în picături, întărit cu ulei
  • Funcționare extrem de lină
  • Margini de tăiere întărite inductiv pentru rezistență ridicată la uzură
  • DIN ISO 9242

Caracteristică:

  • Capul: poliert
  • Mânere: lăcuit negru
  • Lungime [mm): 315 mm
  • Greutate: 505 g
  • Lățime mm (b): 50 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături