Foarfecă cu pârghie, lăcuită roșu, lustruită, 210 mm

Cod articol: 87500015
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87500015
EAN / GTIN 4005887374509
Număr producător 87500015
L-Număr L60010 6138

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru sârmă de arc de până la 2000 N / mm² (~ 52 HRC) și sârmă specială
  • Complet forjat, cu arc de deschidere
  • DIN ISO 5748
  • Lățime de tăiere pentru toate dimensiunile 31 mm

Caracteristică:

  • Capacitate de tăiere 59 HRc: 2.5 mm²
  • Capacitate de tăiere 48 HRc: 2.8 mm²
  • Capacitate de tăiere 19 HRc: 3.5 mm²
  • Capacitate de tăiere 40 HRc: 3.5 mm²
  • Sârmă de pian (4): 2,5 mm
  • Sârmă dură (3): 2,8 mm
  • Sârmă de duritate medie (2): 3,5 mm
  • Sârmă moale (1): 3,5 mm
  • Înălțime mm (h): 30 mm
  • Lungime [mm): 210 mm
  • Greutate: 587 g
  • Lățime mm (b): 60 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături