Pumn de mână pentru marginile împământate

Cod articol: 874A
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 874A
EAN / GTIN 3148512098812
Număr producător 874A
L-Număr L60130 7496

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Model curbat pe toate laturile
  • Dimensiuni
  • L x l x a /: 106 x 65 x 26 mm
  • lustruit.

Caracteristică:

  • H [mm]: 26
  • L [mm]: 65
  • L [mm]: 106
  • [g]: 980