Daltă de electrician, pătrată, 250 x 12 x 8 mm

Cod articol: 8745150
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Dălţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 8745150
    EAN / GTIN 4010883874519
    Număr producător 8745150
    L-Număr L60160 5062

    Descriere

    Descriere:

    Oțel crom-vanadiu
    Încălzit uniform pe toată lungimea și călit cu grijă
    Temperatura prin inducție a capetelor de impact
    Capacele de lucru șlefuite și lăcuite clar
    Capacele de lucru șlefuite și lăcuite clar

    Caracteristică:

    • Design: Capetele de lucru șlefuite strălucitor și lăcuite transparent
    • Lățimea totală [mm]: 12 mm
    • Înălțime totală [mm]: 8 mm
    • Lungime totală [mm]: 250 mm
    • Material: Oțel cu crom-vanadiu
    • Lățimea arborelui [mm]: 8 mm
    • Înălțimea arborelui: 8 mm
    • Lățimea lamei [mm]: 12,0 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături