Tăietor de șuruburi cu cap tăietor, complet cu șuruburi, 630 mm

Cod articol: 87445135
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87445135
EAN / GTIN 4005887010841
Număr producător 87445135
L-Număr L60010 4334

Descriere

Descriere:

  • Capul cuțitului pentru cuțitele frontale cu șurub

Caracteristică:

  • Capacitate de tăiere 40 HRc: 6 mm²
  • Capacitate de tăiere 19 HRc: 8 mm²
  • Lungime [mm): 1 mm
  • potrivit pentru nr.: 445010
  • Greutate: 1030 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături