Foarfecă de tăiat șuruburi cu lame interschimbabile, lăcuită roșu, 910 mm

Cod articol: 87439020
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87439020
EAN / GTIN 4005887368904
Număr producător 87439020
L-Număr L60010 7927

Descriere

Descriere:

  • Durată de viață dublă datorită tăierii alternative față-verso
  • Putere de separare de până la 40 HRC
  • Cu cuțite reglabile
  • Limitator de cursă cu zonă tampon foarte mare
  • Cuțit și cap de țeavă din oțel special
  • Forjat la cădere

Caracteristică:

  • Capacitate de tăiere 19 HRc: 13 mm²
  • Capacitate de tăiere 40 HRc: 13 mm²
  • L: 36 ″
  • Lungime [mm): 900 mm
  • Greutate: 7530 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături