Foarfecă pentru șuruburi cu muchii de tăiere interschimbabile, lăcuit roșu, 460 mm

Cod articol: 87439005
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87439005
EAN / GTIN 4005887368607
Număr producător 87439005
L-Număr L60010 4959

Descriere

Descriere:

  • Durată de viață dublă datorită tăierii alternative față-verso
  • Putere de separare de până la 40 HRC
  • Cu cuțite reglabile
  • Limitator de cursă cu zonă tampon foarte mare
  • Cuțit și cap de țeavă din oțel special
  • Forjat la cădere

Caracteristică:

  • Capacitate de tăiere 40 HRc: 6 mm²
  • Capacitate de tăiere 19 HRc: 7 mm²
  • L: 18 ″
  • Lungime [mm): 460 mm
  • Greutate: 1945 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături