Foarfecă de tăiat cu șuruburi 30° LightCUT®, 800 mm

Cod articol: 87438050
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
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 87438050
    EAN / GTIN 4005887009852
    Număr producător 87438050
    L-Număr L60010 4882

    Descriere

    Descriere:

    • Cu lame unghiulare, potrivite în special pentru tăierea la nivel de spălare a firelor de tensiune pe pereții de beton și pentru prelucrarea coșurilor de sârmă gabion
    • Tuburi din aluminiu de înaltă rezistență cu mânere ergonomice 2-K.
    • Putere de separare de până la 48 HRC
    • Mai ales munca de spate
    • Cu lame unghiulare, reglabile
    • Limitator de cursă cu zonă tampon foarte mare
    • Cap și capăt de tub din oțel special, forjat în matriţă
    • Capul lamei de schimb se potrivește modelului 438LC cu lungimea de 800 mm
    • Și pe modelul 437 în lungime de 610 mm
    • Patentul german

    Caracteristică:

    • Capacitate de tăiere 48 HRc: 7 mm²
    • Capacitate de tăiere 40 HRc: 8 mm²
    • Capacitate de tăiere 19 HRc: 10 mm²
    • Unghiul lamei: 30 °
    • L: 32 ″
    • Lungime [mm): 810 mm
    • Greutate: 2285 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături