Tăietor de șuruburi cu cap de cuțit, complet cu șuruburi și șurub de reglare laterală

Cod articol: 87437131
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
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 87437131
    EAN / GTIN 4005887012180
    Număr producător 87437131
    L-Număr L60010 4984

    Descriere

    Descriere:

    • Capul cuțitului pentru cuțitele de spălare a șuruburilor

    Caracteristică:

    • Capacitate de tăiere 48 HRc: 5 mm²
    • Capacitate de tăiere 40 HRc: 6 mm²
    • Capacitate de tăiere 19 HRc: 8 mm²
    • Lungime [mm): 125 mm
    • potrivit pentru nr.: 437002
    • Greutate: 500 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături