Cap de tăiere din oțel structural LightCUT®, cu șuruburi, 800mm +

Cod articol: 87435133
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87435133
EAN / GTIN 4005887002990
Număr producător 87435133
L-Număr L60010 5894

Descriere

Descriere:

Instrucțiuni de direcție pentru textele clești:
  • Domeniu de aplicare
  • Punct unic de vânzare/caracteristică specială
  • Cap de proprietăți
  • Mâner proprietăți
  • Proprietate comună
  • Proprietate de suprafață/material
  • DIN

Caracteristică:

  • Capacitate de tăiere 48 HRc: 6 mm²
  • Capacitate de tăiere 2x40 HRc: 8 mm²
  • Capacitate de tăiere 40 HRc: 9 mm²
  • Capacitate de tăiere 19 HRc: 11 mm²
  • Lungime [mm): 122 mm
  • potrivit pentru nr.: 435030, 435005, 435010
  • Greutate: 920 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături