Foarfecă de tăiat plasă de sârmă LightCUT®, lăcuită roșu, 1000 mm

Cod articol: 87435010
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87435010
EAN / GTIN 4005887364807
Număr producător 87435010
L-Număr L60010 4924

Descriere

Descriere:

  • Adecvat pentru separarea prin spălare
  • Aprox. Cu 40% mai ușoară datorită tuburilor din aluminiu de înaltă rezistență cu mânere ergonomice 2-K.
  • Putere de separare de până la 48 HRC
  • Mai ales munca de spate
  • Unghi mic de deschidere a mânerelor
  • Forță de separare scăzută
  • Prindere ușoară a oțelului structural plat
  • Cuțit și cap de țeavă din oțel special
  • Cuțite reglabile
  • Limitator de cursă cu zonă tampon foarte mare
  • Forjat la cădere
  • Cap de lamă de schimb: Pentru modelele cu lungime de 800 și 1.000 mm
  • Patentul german

Caracteristică:

  • Capacitate de tăiere 48 HRc: 6 mm²
  • Capacitate de tăiere 2x40 HRc: 8 mm²
  • Capacitate de tăiere 40 HRc: 9 mm²
  • Capacitate de tăiere 19 HRc: 11 mm²
  • L: 40 ″
  • Lungime [mm): 1000 mm
  • Greutate: 2924 g