Daltă ascuțită cu 8 fețe, 350 x 18 mm

Cod articol: 8741670
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8741670
EAN / GTIN 4010883874168
Număr producător 8741670
L-Număr L60160 5897

Descriere

Descriere:

Proiectare în conformitate cu DIN 7256
Oțel vanadiu
Încălzit și călit cu grijă pe toată lungimea
Temperatura prin inducție a capetelor de impact
Finalitățile de lucru lustruite și lăcuite transparent

Caracteristică:

  • ArDiametru octogonal [mm]: 18 mm
  • Design: uniform călit și temperat cu grijă pe toată lungimea
  • Lungime totală [mm]: 350 mm
  • Conţinut (număr de bucăți): 1 bucată
  • Material: oțel vanadiu
  • Greutate netă [kg]: 0,67 kg
  • Standard: DIN 7256
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături