Mâner de rezervă din nuc 800 mm

Cod articol: 8740350
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Coadă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8740350
EAN / GTIN 4010883874038
Număr producător 8740350
L-Număr L60160 3886

Descriere

Descriere:

Mâner din nuc DIN 5112
Manșon de protecție a mânerului din oțel, placă de siguranță, pană inelară și șurub de lemn
Pentru toate capetele de ciocan conform DIN 1042
Cu acest mâner din lemn standardizat, orice cap de ciocan DIN poate fi transformat într-un ciocan ROTBAND-PLUS.

Caracteristică:

  • pentru greutatea capului [g]: 6000 g
  • Lungime totală [mm]: 800 mm
  • Material mâner: lemn de nuc
  • Utilizare/aplicație: Pentru toate capetele de ciocan conform DIN 1042
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.