Daltă de zidar cu 8 fețe, 400 x 20 mm

Cod articol: 8732090
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dălţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8732090
EAN / GTIN 4010883873208
Număr producător 8732090
L-Număr L60160 5211

Descriere

Descriere:

Proiectare în conformitate cu DIN 7254 Forma B
Oțel vanadiu
Încălzit și călit cu grijă pe toată lungimea
Temperatura prin inducție a capetelor de impact
Finalitățile de lucru șlefuite și lăcuite transparent

Caracteristică:

  • Tijă octogonală [mm]: 20 mm
  • Lungime totală [mm]: 400 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu
  • Lățimea arborelui [mm]: 20 mm
  • Înălțimea arborelui: 22 mm
  • Lățimea lamei [mm]: 30,0 mm
  • Unghiul vârfului [mm]: 60 °
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu