Daltă de zidar ovală plată, 300 x 23 x 13 mm

Cod articol: 8728810
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Dălţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8728810
EAN / GTIN 4010883872881
Număr producător 8728810
L-Număr L60160 3894

Descriere

Descriere:

Proiectare conform DIN 7254 Forma A
Oțel vanadiu
Încălzit pe toată lungimea și călit cu grijă
Temperatură prin inducție a capetelor de impact
Finalitățile de lucru șlefuite și lăcuite transparent

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 300 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu
  • Lățimea arborelui [mm]: 23 mm
  • Înălțimea arborelui: 13 mm
  • Lățimea lamei [mm]: 29,0 mm
  • Unghiul vârfului [mm]: 60 °
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu