PROFI - Cârlig pentru beton și tencuială, galvanizat, cârlig rotativ, 150 mm x 115 mm

Cod articol: 87245016
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87245016
EAN / GTIN 4005887014252
Număr producător 87245016
L-Număr L60010 8031

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru fixarea plăcilor de tencuire pe un stâlp de perete care urmează să fie tencuit
  • Dimensiuni diferite pentru fiecare zonă de aplicare
  • Forjat, cu vârf întărit
  • Fabricat în Germania: Din producția proprie a grupului
  • O VE înseamnă 150 sau 100 cârlige PROFI din beton și ipsos în cupa de construcție!
  • Abaterile de la VE nu sunt posibile

Caracteristică:

  • Conținut: 100 de bucăți într-o găleată
  • Lungime [mm): 150 mm
  • Greutate: 210 g
  • Lățime mm (b): 130 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături