Disc de debitare 230x3,5x22,23mm cu manivelă A30Q PREMIUM din oțel / oțel inoxidabil

Cod articol: 872352
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 872352
EAN / GTIN 9003178723529
Număr producător 872352
L-Număr L50150 41

Descriere

Descriere:

PREMIUM 2in1 disc de debitat pentru polizor unghiular este instrumentul perfect pentru o gamă largă de aplicații de tăiere. Cu designul său puternic și puritatea chimică ridicată, acest instrument este alegerea ideală pentru tăierea oțelului și a oțelului inoxidabil. Fabricat din materiale de înaltă calitate, acest disc de debitat oferă durabilitate și durabilitate excelente. Fă-ți treaba rapid și eficient cu acest disc de debitat unic.

Caracteristică:

  • Formă: 42 disc de debitat CR., țesut.
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, oțel
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : A 30 Q- BFX A
  • Dimensiune (D x U x H): 230 x 3,5 x 22,23 mm
  • Diametru: 230 mm
  • Grosime: 3,5 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Puritatea chimică a produsului previne coroziunea, coroziunea și reducerea rezistenței la oboseală și astfel obține cele mai bune rezultate chiar și pe oțelul inoxidabil
  • Cel mai scurt timp de lucru datorită eficienței excelente de tăiere și a presiunii termice scăzute asupra piesei de prelucrat (generarea de căldură)
  • Confort ridicat datorită specificațiilor elegante

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea diferitelor calități ale oțelului și oțelului inoxidabil
  • Pentru tăierea foilor, profilelor, țevilor, tijelor și materialului solid

Recomandare:

  • 1,0 până la 1,9 mm pentru tăiere rapidă și bavuri minime
  • 2,0 până la 3,5 mm pentru o durată maximă de viață și stabilitate a sculei

Caracteristici speciale:
  • Perfect pentru separarea oțelului și a oțelului inoxidabil
  • Tăiere excepțională
  • Durată de viață extrem de lungă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături