Perforator central automat cu vârf și protecție pentru mână

Cod articol: 8722880
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Punctatoare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 8722880
    EAN / GTIN 4010883872287
    Număr producător 8722880
    L-Număr L60160 1810

    Descriere

    Descriere:

    Pentru operare cu o singură mână
    Dezlipire automată a impactului prin mecanismul cu arc
    Forță de impact reglabilă în mod infinit între 60 - 130 N
    Cu protecție pentru mâini 2-K pentru o muncă confortabilă și sigură.

    Caracteristică:

    • Design: Eliberare automată a impactului prin mecanism cu arc (autoimpact)
    • Lățime totală [mm]: 34 mm
    • Înălțime totală [mm]: 34 mm
    • Lungime totală [mm]: 130 mm
    • Material mâner: 2 componente
    • Conţinut (cantitate de bucăți): 1 tlg.
    • Material: oțel vanadiu
    • Lățime nominală [mm]: 34 mm
    .

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături