Unealtă de decapare cu presostat SLS

Cod articol: 872271SLS
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 872271SLS
EAN / GTIN 3662424049347
Număr producător 872271SLS
L-Număr L60130 8300

Descriere

Descriere:

  • Un instrument cu o soluție de fixare FACOM SLS care protejează împotriva oricărui risc de cădere
  • Soluția de cablu sertizat ″rotating″ aleasă și testată de FACOM menține ergonomia instrumentului
  • Sistemul de întrerupător de presiune: 30% mai puțin efort
  • Lama auto-rotativă: dezizolare rapidă și ușoară
  • Siguranță dublă: lama de tăiere extinsă = întrerupător de presiune blocat. - Lamă cu dispozitiv de siguranță
  • Domeniu de tăiere: cablu rotund din PVC cu diametrul de la 4 la 28 mm
  • Zonă de izolare. 872272: Set de 6 lame de rezervă (5 lame cu autoîntoarcere și 1 lamă de cuțit)

Caracteristică:

  • L [mm]: 165
  • [g]: 126