Tester de tensiune GS, cromat, 3mm

Cod articol: 87227005
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
Tip produs Dispozitiv de verificare a tensiunii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87227005
EAN / GTIN 4005887300904
Număr producător 87227005
L-Număr L60010 6706

Descriere

Descriere:

  • 220 – 250 V
  • În conformitate cu VDE 0680

Caracteristică:

  • Lățimea lamei: 3 mm
  • Lungime [mm): 140 mm
  • Tensiune: 220–250 V
  • Greutate: 17 g
  • Lățime mm (b): 15 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături