VDE Șurubelniță cu crestătură transversală, lustruită, izolație din plastic, PH 1

Cod articol: 87224110
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87224110
EAN / GTIN 4005887566072
Număr producător 87224110
L-Număr L60010 7779

Descriere

Descriere:

  • Unitate testată la 10.000 V ca pentru siguranță de 100% conform IEC 60 900, EN 60 900 și VDE 0682/partea 201
  • Aprobat până la 1.000 V ca și 1.500 V CC
  • Broșură cu două componente cu zonă dură/moale
  • Formă ergonomică a mânerului pentru înșurubare puternică și cu oboseală redusă
  • Anti-rotație a lamelor în mâner datorită aripilor pronunțate
  • Rezistent la căldură și ignifug
  • Transmitere optimă a momentului de rotaţie
  • Rezistență ridicată la impact
  • Rezistent la ulei și solvent
  • Lame din oțeluri CV speciale din aliaj înalt
  • DIN 7437

Caracteristică:

  • L1: 80 mm
  • L2: 175 mm
  • Profil de ieșire: Phillips-Recess®
  • Dimensiune Profil de ieșire: PH1
  • Greutate: 55 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături