VDE Șurubelniță cu fantă, lustruită, izolație din plastic, 5,5 mm

Cod articol: 87223120
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 87223120
    EAN / GTIN 4005887566010
    Număr producător 87223120

    Descriere

    Descriere:

    • Unitate testată la 10.000 V ca pentru siguranță de 100% conform IEC 60 900, EN 60 900 și VDE 0682/partea 201
    • Aprobat până la 1.000 V ca și 1.500 V CC
    • Broșură cu două componente cu zonă dură/moale
    • Formă ergonomică a mânerului pentru înșurubare puternică și cu oboseală redusă
    • Anti-rotație a lamelor în mâner datorită aripilor pronunțate
    • Rezistent la căldură și ignifug
    • Transmitere optimă a momentului de rotaţie
    • Rezistență ridicată la impact
    • Rezistent la ulei și solvent
    • Lame din oțeluri CV speciale din aliaj înalt
    • DIN 7437

    Caracteristică:

    • a: 1 mm
    • L1: 125 mm
    • L2: 230 mm
    • Profil de ieșire: Fantă
    • Greutate: 82 g
    • Lățime mm (b): 5,5 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături