Șurubelniță cu fantă VDE, lustruită, izolație din plastic, 2,5 mm

Cod articol: 87223105
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87223105
EAN / GTIN 4005887565983
Număr producător 87223105

Descriere

Descriere:

  • Unitate testată la 10.000 V ca pentru siguranță de 100% conform IEC 60 900, EN 60 900 și VDE 0682/partea 201
  • Aprobat până la 1.000 V ca și 1.500 V CC
  • Broșură cu două componente cu zonă dură/moale
  • Formă ergonomică a mânerului pentru înșurubare puternică și cu oboseală redusă
  • Anti-rotație a lamelor în mâner datorită aripilor pronunțate
  • Rezistent la căldură și ignifug
  • Transmitere optimă a momentului de rotaţie
  • Rezistență ridicată la impact
  • Rezistent la ulei și solvent
  • Lame din oțeluri CV speciale din aliaj înalt
  • DIN 7437

Caracteristică:

  • a: 0,4 mm
  • L1: 75 mm
  • L2: 160 mm
  • Profil de ieșire: Fantă
  • Greutate: 30 g
  • Lățime mm (b): 2,5 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături