Puncțiune centrală cu vârf din carbură 120 x 10 x 4 mm

Cod articol: 8721720
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Punctatoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8721720
EAN / GTIN 4010883872171
Număr producător 8721720
L-Număr L60160 1756

Descriere

Descriere:

Oțel cu vanadiu

Caracteristică:

  • Design: Vârf de carbură
  • Lungime totală [mm]: 120 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu
  • Shank-Ø: 10 mm
  • Diametrul capului de impact [mm]: 4 mm
  • Ø vârf: 4 mm
  • Unghiul vârfului [mm]: 90 °
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături