Șurubelniță în cruce, cromată cu vârf negru, PH 0

Cod articol: 87215105
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87215105
EAN / GTIN 4005887565891
Număr producător 87215105
L-Număr L60010 7625

Descriere

Descriere:

  • Broșură cu două componente cu zonă dură/moale
  • Formă ergonomică a mânerului pentru înșurubare puternică și cu oboseală redusă
  • Anti-rotație a lamelor în mâner datorită aripilor pronunțate
  • Rezistent la căldură și ignifug
  • Fără așchii
  • Rezistență ridicată la impact
  • Lame din oțeluri CV speciale din aliaj înalt
  • Transmitere optimă a momentului de rotaţie
  • Rezistent la ulei și solvent

Caracteristică:

  • Aliaj: Oțel special CV înalt aliat
  • L1: 60 mm
  • L2: 145 mm
  • Profil de ieșire: Phillips-Recess®
  • Dimensiune Profil de ieșire: PH0
  • Greutate: 33 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături