Perforator central 150 x 16 x 8 mm

Cod articol: 8721480
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Punctatoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8721480
EAN / GTIN 4010883872140
Număr producător 8721480
L-Număr L60160 4640

Descriere

Descriere:

Proiectare conform DIN 7250
Oțel vanadiu
Încălzit și călit cu grijă pe toată lungimea
Temperaturarea prin inducție a capetelor de lovire
Extremitățile de lucru lustruite și lăcuite transparent

Caracteristică:

  • Tijă octogonală [mm]: 16 mm
  • Design: Capete de impact călite prin inducție
  • Lățimea totală [mm]: 16 mm
  • Înălțime totală [mm]: 16 mm
  • Lungime totală [mm]: 150 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu
  • Shank-Ø: 16 mm
  • Diametrul capului de impact [mm]: 8 mm
  • Ø vârf: 8 mm
  • Unghiul vârfului [mm]: 90 °
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu