Perforator central 150 x 12 x 5 mm

Cod articol: 8721210
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Punctatoare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 8721210
    EAN / GTIN 4010883872126
    Număr producător 8721210
    L-Număr L60160 4229

    Descriere

    Descriere:

    Proiectare conform DIN 7250
    Oțel vanadiu
    Încălzit și călit cu grijă pe toată lungimea
    Temperaturarea prin inducție a capetelor de lovire
    Extremitățile de lucru lustruite și lăcuite transparent

    Caracteristică:

    • Tijă octogonală [mm]: 12 mm
    • Design: Capete de impact călite prin inducție
    • Lățimea totală [mm]: 12 mm
    • Înălțime totală [mm]: 12 mm
    • Lungime totală [mm]: 150 mm
    • Material: Oțel cu vanadiu
    • Shank-Ø: 12 mm
    • Diametrul capului de impact [mm]: 5 mm
    • Ø vârf: 5 mm
    • Unghiul vârfului [mm]: 90 °
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături