Perforator central 120 x 12 x 5 mm

Cod articol: 8721130
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Punctatoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8721130
EAN / GTIN 4010883872119
Număr producător 8721130
L-Număr L60160 2061

Descriere

Descriere:

Proiectare conform DIN 7250
Oțel vanadiu
Încălzit și călit cu grijă pe toată lungimea
Temperaturarea prin inducție a capetelor de lovire
Extremitățile de lucru lustruite și lăcuite transparent

Caracteristică:

  • Tijă octogonală [mm]: 12 mm
  • Design: Capete de impact călite prin inducție
  • Lățimea totală [mm]: 12 mm
  • Înălțime totală [mm]: 12 mm
  • Lungime totală [mm]: 120 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu
  • Shank-Ø: 12 mm
  • Diametrul capului de impact [mm]: 5 mm
  • Ø vârf: 5 mm
  • Unghiul vârfului [mm]: 90 °
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături