Șurubelniță cu vârf plat Craftsman, cromată cu vârf negru, 6,0 mm

Cod articol: 87210135
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 87210135
    EAN / GTIN 4005887565822
    Număr producător 87210135
    L-Număr L60010 7818

    Descriere

    Descriere:

    • Broșură cu două componente cu zonă dură/moale
    • Formă ergonomică a mânerului pentru înșurubare puternică și cu oboseală redusă
    • Anti-rotație a lamelor în mâner datorită aripilor pronunțate
    • Rezistent la căldură și ignifug
    • Fără așchii
    • Rezistență ridicată la impact
    • Lame din oțeluri CV speciale din aliaj înalt
    • Transmitere optimă a momentului de rotaţie
    • Rezistent la ulei și solvent
    • DIN 5265 A

    Caracteristică:

    • a: 1,0 mm
    • Aliaj: Oțel special CV înalt aliat
    • L1: 100 mm
    • L2: 205 mm
    • Profil de ieșire: Fantă
    • Greutate: 77 g
    • Lățime mm (b): 6 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături