Șurubelniță cu fantă Craftsman's, cromată cu vârf negru, 2,5 mm

Cod articol: 87210105
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 87210105
    EAN / GTIN 4005887565761
    Număr producător 87210105
    L-Număr L60010 5599

    Descriere

    Descriere:

    • Broșură cu două componente cu zonă dură/moale
    • Formă ergonomică a mânerului pentru înșurubare puternică și cu oboseală redusă
    • Anti-rotație a lamelor în mâner datorită aripilor pronunțate
    • Rezistent la căldură și ignifug
    • Fără așchii
    • Rezistență ridicată la impact
    • Lame din oțeluri CV speciale din aliaj înalt
    • Transmitere optimă a momentului de rotaţie
    • Rezistent la ulei și solvent
    • DIN 5265 A

    Caracteristică:

    • a: 0,4 mm
    • Aliaj: Oțel special CV înalt aliat
    • L1: 75 mm
    • L2: 160 mm
    • Profil de ieșire: Fantă
    • Greutate: 28 g
    • Lățime mm (b): 2,5 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături